TRUSCO
工具丁番付ホルダー ブラック カラビナ付
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質
(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色
ブラック
トラスコ品番
488-0561
幅(mm)
48
高さ(mm)
190
質量(g)
84
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261105
THC-190-BK
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください