TRUSCO
工具丁番付ホルダー ブラック ラチェット用
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質
(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色
ブラック
トラスコ品番
488-0609
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
質量(g)
81
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261123
THR-180-BK
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください