曜日別特売

工具丁番付ホルダー ペンチ用 小

工具丁番付ホルダー ペンチ用 小 - TRUSCO工具丁番付ホルダー ペンチ用 小 - TRUSCO工具丁番付ホルダー ペンチ用 小 - TRUSCO

丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。

材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0650幅(mm)60高さ(mm)240質量(g)65奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261132THTS-240
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする