TRUSCO
腰袋3段 OD
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途
電工関係、内装工事などに。
材質
ポリエステル
色
OD
トラスコ品番
488-0773
形状
腰袋3段
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
質量(g)
270
奥行(mm)
120
ベルト通し幅(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261166
TWP-03OD
¥
6,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください