TRUSCO
大開口布製工具ケース
大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。
四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。
丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
材質
生地:ポリエステル
幅(mm)
420
質量(kg)
0.433
高さ(mm)
160
材質(本体)
ポリエステル
奥行(mm)
160
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261218
TDTC-420-BK
420×160×160
ブラック
¥
4,445
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
16261227
TDTC-420-OR
420×160×160
オレンジ
¥
4,328
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください