TRUSCO
バンパーボックス用樹脂バックル
(1件のレビュー)
色
ブル-
トラスコ品番
470-2778
適合本体
TFP-395、TFP-410、TFP-450、TFP-530
材質
樹脂
質量(g)
22
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
67×60×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16261692
TFP-B
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください