曜日別特売

グリスニップルB型

グリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCOグリスニップルB型 - TRUSCO

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

全7種類を絞り込む
接続口径
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
接続口径
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261857TGNB-M6X1.0-501袋(50個)M6×1.0 B型グリスニップルB型-
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
16261866TGNB-R1/8-501袋(50個)R1/8(JISタイプ) B型グリスニップルB型(JIS型)-
7,380
5,598
6,158(税込)
当日出荷
16261875TGNB-U1/41パック(5個)U1/4 28山 B型グリスニップルB型-
970
729
802(税込)
当日出荷
20781425TGNB-G1/81セット(5個)G(PF)1/8 B型--
960
729
802(税込)
当日出荷
20781468TGNBS-R1/81セット(2個)R(PT)1/8 B型--
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48925852TGNB-M6X1.01箱(5個)M6×1.0 B型-B型
940
699
769(税込)
当日出荷
48925861TGNB-R1/81箱(5個)R1/8(JISタイプ) B型-B型
960
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする