ミニチューブカッター(自動送り機能付)

ミニチューブカッター(自動送り機能付) - TRUSCO
(3件のレビュー)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262058TTC-322C489-0582
3,990
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16262067TTC-322T489-0591
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262058
2021-01-20
用途: エアコン工事
NYの便利屋さん

スプリングが付いているので自動的にカットしてくれるので助かります。
バリもあまり出ないので仕事が早い気がします。使いやすいです。

対象商品 : 16262067
2020-07-09
用途: 空調作業

セットすれば回すだけのお手軽アイテムだが、フレア加工時はやはりカット面等が気になるので一般的な切断手順にて 最高です。寸法仮切断等はセツトして自動切断とつかいわけしています。

対象商品 : 16262058
2017-08-23
用途: エアコンの配管作業(切断からフレア)
株式会社パルザスサービス業

チューブのホールドが良いのでゆっくりゆっくり切っていくと切断面がとても綺麗にできます、性急な作業は失敗の原因になりますので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする