ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) - TRUSCOラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) - TRUSCOラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) - TRUSCO
(2件のレビュー)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)全長(mm)188仕様ラチェット式、ハンドル型付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT質量(g)270適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃の種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262076TTCR-322Cクロムメッキタイプ
7,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262085TTCR-322Tチタンコーティングタイプ
8,360
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262076
2023-12-02
用途: OST配管等
エスケーマシンメンテナンスサービス業

ラチェットホルダーから外して本体だけで使用したほうがいいと感じた。最初はラチェット機能で使ってみたが本体のみでカットするより時間がかかった。カッターを回しづらいところはラチェットは便利だが使っているうちに本体とラチェットホルダーのはまり込みに遊びが出てホルダーから本体がずれて引っかかりうまく回せなくなった。これはホルダーに本体をはめ込むだけで固定する機構がないためでロック機能がほしいところ。

対象商品 : 16262085
2023-04-18
用途: ボイラー設置等の銅管パイプの切断
川村商店

初めてラチェット式のチューブカッターを購入。
せっかく硬質軟質のレベルがあるのに
ラチェット式にすると、そこが隠れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする