TRUSCO
ラチェット式チューブベンダーセット
アルミ製ホイールを採用しています。
アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。
逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
用途
なまし銅管の曲げ加工。
適合管径
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8
トラスコ品番
488-9746
セット内容
本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
屈曲角度(°)
0~90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262146
TRTB-7
¥
60,060
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください