TRUSCO
パイプバイス
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
一般鋼管用
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262155
TPV-1
488-8944
5.6
280
6A~50A(1/8~2)
¥
34,320
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262164
TPV-2
488-8979
8.6
300
6A~65A(1/8~2 1/2)
¥
46,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください