曜日別特売

銅管ブラシ

銅管ブラシ - TRUSCO
(8件のレビュー)

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。
ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。

トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262234TCPB-401
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: バッテリー端子や溶接に

はじめバッテリー用で購入しました。
そんなに出番ありませんが溶接にいいかもです。
エアコン屋さんや水道屋さん この値段でしたら持っててもいいですよ・

2025-05-24
用途: 端子磨き

バッテリーは、当たり前で他電極の錆び汚れ落としとして役に立ちそうです。
他にも持っているのですが新しいといいですね
ワイヤーブラシ系ですからたまに買い替えもいいとおもいます。

2025-06-16
用途: 給湯設備の銅管の配管溶接に使用
ライフ坂口

溶接部に汚れやサビがある場合に使用します。汚れが良く取れるので溶接しやすくなります。

対象商品 : 16262234
2024-06-06
用途: 銅配管
有限会社 日下公三郎商店

新しいので 針金部分が 痛く感じます。配管のバリがよくとれそうです。
ただ 注文してから かなりの日数が かかりました。
注文したのを忘れていました。

対象商品 : 16262234
2018-08-31
用途: 銅管ロー付け時
個人のお客様

今まで磨かなかったり布やすりを使ったりでしたがこのブラシが眼にとまり購入。同じ物が販売店により600円から3000円値付けされているのには驚きでした。もちろん購入したのは最安のこの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 16262234
2017-09-18
用途: 銅管ハンダ時の磨き
篠田設備建設業・工事業

消耗品でとても使いやすく安価なのでとても助かります

対象商品 : 16262234
2015-12-07
用途: 仕事使用

お世話になっております。迅速な対応でありがとうございました。
仕事使用で銅管磨きには必要なアイテムです。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

対象商品 : 16262234
2016-05-24
用途: 銅管の酸化被膜除去
小出商会

コスパは最高です。今まで布ヤスリで磨いてたのがバカらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする