パイプスクレーパー SKH鋼刃付

パイプスクレーパー SKH鋼刃付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。

トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262268TPS-150SK
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262268
2016-08-16
用途: 切断面のバリ取り

ヤスリがけが多い時やチョットした面取りに最適!
腰袋に持ち歩いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする