パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃

パイプスクレーパー専用HSS鋼替刃 - TRUSCO
(1件のレビュー)

パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。

トラスコ品番488-8901材質HSS質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262277TPS-150HSK
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262277
2020-10-04
用途: 金属管の切断面をバリ取りに
建設業・工事業

鉄製品や樹脂製品の穴あけ加工後のバリ取りには、必須のアイテムだと思います。
クルクルと回すだけで簡単に綺麗にバリが取れます。
ただしステンレス製品のバリ取りは、固いので刃が欠ける事もありますのでご注意!
あと冷媒配管などの銅管パイプで2分3分などの細いパイプのバリ取りでは、クルクルする時に刃の先で配管内部を傷付ける事があります。
エアコン工事などで冷媒配管のバリ取りには、他のリーマーを使用される事をお勧めします。
あともう少しお値段が安くてもいいかなぁ?と。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする