パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃

パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 - TRUSCO

パイプの面取りが楽にでき簡単です。
手にフィットするグリップです。
軽量かつ強靭です。
替刃の取り外し・交換が簡単です。
替刃1本を本体に内蔵しています。
パイプの面取りが楽にでき簡単。

トラスコ品番488-8928材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262286TPS-150SKK
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする