曜日別特売

パイプリーマー(プラスチック管用)

パイプリーマー(プラスチック管用) - TRUSCOパイプリーマー(プラスチック管用) - TRUSCO
(7件のレビュー)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。

用途プラスチック管用バリ取り。刃数9仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5質量(g)440適合管12~66mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262295TPR-1266
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262295
2022-08-29
用途: 塩ビ管の面取り
イーテック建設業・工事業

3個目です。カッコイイから仲間に取られる。
まあ、使いやすいかな。

2が参考にしています
対象商品 : 16262295
2020-08-29
用途: パイプ加工

とてもしっかりとした作りで、使いやすいです。
長く使えると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16262295
2018-07-05
用途: 塩ビ管や時にはアルミパイプの面取り
ウェル融雪建設業・工事業

剛性感もあり安定してきれいに面取りができる。アルミパイプでも問題なく面取りできました。少々重いのはしょうがないでしょう。

対象商品 : 16262295
2018-02-13
用途: 塩ビ管の面取り
株式会社秀和技研

使い心地最高です お勧めです シッカリ面が取れますよ
13Aサイズから使用出来ますが実際のところ25Aから50A用です大きさから
ワンサイズ小さいのが有ればぜひ購入したいです 
是非検討お願いします

2が参考にしています
対象商品 : 16262295
2017-09-29
用途: 塩ビ管の面取り
ウェル融雪建設業・工事業

とてもしっかりしていてきれいに面取りができる。欲を言えばアルミなどにも対応できるようにしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 16262295
2017-01-28
用途: 塩ビ配管

3枚刃では使い物にならず、この手の物を探していたところ、モノタロウで発見。切れ味も良好。価格もまずまず。ただし30A~50Aには良いが、13~25Aではかったるい。小径用の物もぜひ揃えて欲しい。

対象商品 : 16262295
2016-06-14
用途: 家庭水槽の塩ビ菅の配管
製造業

似たような商品が幾つかありましたが、モノタロウさんでは最も安かったので購入致しました。重量もありしっかり感があります。削りも完璧で、50mm塩ビも楽々です。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする