ラピッドパイプレンチ(スチール製)

ラピッドパイプレンチ(スチール製) - TRUSCOラピッドパイプレンチ(スチール製) - TRUSCOラピッドパイプレンチ(スチール製) - TRUSCO

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。
片手で作業できます。
本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。

用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262365TPWR-250ST14~3310~25A
5,390
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16262356TPWR-200ST14~268~20A
7,190
取扱い終了
16262374TPWR-300ST22~4215~32A
9,580
取扱い終了
16262383TPWR-350ST22~4815~40A
11,590
取扱い終了
16262392TPWR-450ST34~6025~50A
16,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする