TRUSCO
排水管清掃機パイプショーター
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(30)
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途
和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番
488-8936
質量(kg)
1.2
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)
80.2×555
加圧力(N)
340
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262408
TPS-2078
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください