TRUSCO
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
お買い得な30本入りセットです。
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途
一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1260
山数
14
トラスコ品番
474-7976
適合機種
新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(g)
3000
適応
鉄・ステンレス兼用
内容量
1箱(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262548
NS1260X13-14-30P
¥
102,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください