TRUSCO
多目的ネット(絞りひも付)
絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
糸径(Φmm)
2.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262916
TN25-3636Y
3.6
3.6
イエロー
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
25
¥
24,710
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262925
TN25-3654Y
3.6
5.4
イエロー
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
25
¥
34,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください