蛍光ラインテープ

蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO
(5件のレビュー)

鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。

用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
注意
※切断にはカッターが必要
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16263117TLK-10010GN1巻グリーン100100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16263126TLK-10010O1巻オレンジ100100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16263135TLK-10010P1巻ピンク100100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16263144TLK-10010R1巻レッド100100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16263153TLK-10010Y1巻イエロー100100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16263162TLK-5010GN1巻グリーン50100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16263178TLK-5010O1巻オレンジ50100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16263187TLK-5010P1巻ピンク50100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16263196TLK-5010R1巻レッド50100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16263205TLK-5010Y1巻イエロー50100.16ポリ塩化ビニールアクリル系17N/25mm蛍光表示・安全用
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24887907TLK-10010O1ケース(10巻)オレンジ100100.16---蛍光表示・安全用
63,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887916TLK-5010Y1ケース(10巻)イエロー50100.16---蛍光表示・安全用
35,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
24887925TLK-10010GN1ケース(10巻)グリーン100100.16---蛍光表示・安全用
63,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24887934TLK-5010O1ケース(10巻)オレンジ50100.16---蛍光表示・安全用
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887950TLK-10010P1ケース(10巻)ピンク100100.16---蛍光表示・安全用
63,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24887959TLK-10010R1ケース(10巻)レッド100100.16---蛍光表示・安全用
63,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24887968TLK-10010Y1ケース(10巻)イエロー100100.16---蛍光表示・安全用
63,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24887977TLK-5010R1ケース(10巻)レッド50100.16---蛍光表示・安全用
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887986TLK-5010P1ケース(10巻)ピンク50100.16---蛍光表示・安全用
35,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
24887995TLK-5010GN1ケース(10巻)グリーン50100.16---蛍光表示・安全用
35,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263117
2023-02-07
用途: 通路を示すため
川田建設株式会社建設業・工事業

発色もよいし、伸縮もしないので長持ちしています。値段が高いだけのことはあります。耐久性の高いことが気に入っています。

対象商品 : 16263144
2022-10-28
用途: 足場材の明示
建設業・工事業

夜間使用する足場材の明示に使用しました。見やすくて良かったです。

対象商品 : 16263205
2022-02-08
用途: この用途は蛍光テープとして、駐車場のくさり掛けの鉄柱に巻いて使っています。
株式会社岡村地質

結構蛍光色が良いので、車のライトに対してはよく光って見えます。蛍光テープの最大の特徴なので満足して使っています。

対象商品 : 16263196
2017-10-06
用途: トラックのリヤの認識テープとして

蛍光なのでよく目立ちます。価格もまあまあです。蛍光なので長くは持たないと思いますが、出来れば長持ちして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 16263205
2015-05-05
用途: 立体駐車の枠
建設業・工事業

見易くていいですが、剥がれやすいのが、やや不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする