曜日別特売

ガードバー

ガードバー - TRUSCOガードバー - TRUSCO

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。

用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16263485TGB-YB151.61
810
699
769(税込)
当日出荷
16263494TGB-YB202.11
880
759
835(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする