曜日別特売

表示板(英字・白)

表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO表示板(英字・白) - TRUSCO
(3件のレビュー)

屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。

取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16264578TAEH-A英字「A」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16264587TAEH-B英字「B」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16264596TAEH-BR「ハイフン」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264605TAEH-C英字「C」
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
16264623TAEH-E英字「E」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264632TAEH-F英字「F」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16264648TAEH-G英字「G」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16264657TAEH-H英字「H」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16264666TAEH-I英字「I」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16264675TAEH-J英字「J」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264727TAEH-O英字「O」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264736TAEH-P英字「P」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264745TAEH-Q英字「Q」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264754TAEH-R英字「R」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264763TAEH-S英字「S」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264772TAEH-T英字「T」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264788TAEH-TN「点」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264797TAEH-U英字「U」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264806TAEH-V英字「V」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264824TAEH-X英字「X」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16264842TAEH-Z英字「Z」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16264614TAEH-D英字「D」
1,500
取扱い終了
16264684TAEH-K英字「K」
1,500
取扱い終了
特別運賃
16264693TAEH-L英字「L」
1,500
取扱い終了
16264702TAEH-M英字「M」
1,500
取扱い終了
特別運賃
16264718TAEH-N英字「N」
1,500
取扱い終了
特別運賃
16264815TAEH-W英字「W」
1,500
取扱い終了
特別運賃
16264833TAEH-Y英字「Y」
1,500
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16264736
2019-12-23
用途: 簡易看板
マルカ飲食業

Pのプレート2枚に木枠を挟んで、簡易看板を作りました。

対象商品 : 16264578
2017-11-21
用途: 工場用品 整理

工場で、製品識別のため購入。工場側面に貼り付けて区分けしています。
サイズが大きいので、重宝しています。

対象商品 : 16264578
2017-07-21
用途: テニスコートの表示
サービス業

大きさも適当であり強度的にも充分で大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする