曜日別特売

表示板(数字・白)

表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO表示板(数字・白) - TRUSCO
(2件のレビュー)

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。

寸法(mm)420×420材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)内容量1枚
全10種類を絞り込む
文字内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16264858TSEH-1数字「1」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264867TSEH-2数字「2」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264876TSEH-3数字「3」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264885TSEH-4数字「4」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264894TSEH-5数字「5」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264903TSEH-6数字「6」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264912TSEH-7数字「7」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
16264928TSEH-8数字「8」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
16264937TSEH-9数字「9」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
16264946TSEH-ZR数字「0」
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16264858
2023-04-06
用途: 掲示
株式会社比良セラミックス

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 16264867
2023-04-06
用途: 掲示
株式会社比良セラミックス

今回 7枚の表示板購入させて頂きました。一枚につきガバガバの梱包の仕方で それぞれ特別輸送料金がかかっているのにも 腑に落ちませんが 一つの箱に二枚か三枚(忘れましたが 一枚ではなっかた)入っていて それぞれ輸送代が 他と変わりなくかかっているのには 驚きです。悪意を感じます。特別輸送料金が付いている商品は 今後購入不可と上長からの 指示が出てしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする