TRUSCO
表示板(東・西・南・北)
屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
420
横(mm)
420
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16264955
TE-E-420
「東」
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16264964
TE-EWSN-420
「東西南北」
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
16264973
TE-N-420
「北」
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16264982
TE-S-420
「南」
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16264998
TE-W-420
「西」
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください