曜日別特売

プラチェーンジョイント

プラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCOプラチェーンジョイント - TRUSCO
(4件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。

用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)内容量1袋(2個)
全6種類を絞り込む
径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935074TCJ6Yイエロー621406
250
219
241(税込)
当日出荷
16265287TCJ6LY蛍光イエロー621406
270
239
263(税込)
当日出荷
16265296TCJ6Wホワイト621406
250
219
241(税込)
当日出荷
16265305TCJ8LY蛍光イエロー830568
350
299
329(税込)
当日出荷
16265314TCJ8Wホワイト830568
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265323TCJ8Yイエロー830568
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265305
2023-08-04
用途: 駐車場入り口のチェーンの繋ぎ
中部食肉販売株式会社卸売・小売業

購入した本体チェーンと違和感がなく繋げました。お値段も手ごろで、二つ入りなので予備として保管したいと思います。

対象商品 : 48935074
2017-09-06
用途: イベント参加者の並び列の整理に。
株式会社丹青社サービス業

イベントごとにポール間の長さが変わるので、ジョイントを使ってチェーンの長さ調整が容易にできます。プラチェーンと同色にしたり、色違いにしたり、状況に応じて使い勝手良く便利です。

対象商品 : 16265305
2017-03-06
用途: チェーンが切れた時のジョイント用

製品自体はよかったです。 やや大きいような気がしましたが、強度を考えると、こんなものなんでしょうね。

対象商品 : 48935074
2014-11-18
用途: 駐車場の進入防止

結束バンドで繋いでいたプラスチックチェーンを、この商品使用により見栄えが大変よくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする