TRUSCO
プラバー 1.5M
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途
工事現場や駐車場に。
材質
ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)
1566
質量(kg)
1.34
高さ(mm)
695
奥行(mm)
484
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265332
TPB-15-GW
グリーン/ホワイト
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
16265348
TPB-15-W
ホワイト
¥
5,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16265357
TPB-15-YB
イエロー/ブラック
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200