(1件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。

イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番488-7611質量(g)20縦(mm)30横(mm)100内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265366TCFY
860
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265366
2022-12-20
用途: 車庫の仕切り
サービス業

夏場の暑い日は、フックの取り外しができないくらい、ぐにゃっとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする