曜日別特売
(1件のレビュー)

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。

イエロー材質ポリエチレン(PE)内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(mm)
質量(g)
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265375TCF6Y66488-75902242
250
219
241(税込)
当日出荷
16265384TCF8Y88488-76032750
320
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265375
2018-11-28
用途: 落下防止

地震災害対策として棚の落下防止のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする