TRUSCO
L型角養生材
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途
出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状
L字型
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
482-0282
幅(mm)
50
質量(g)
60
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.7
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265418
TLHK-50
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください