曜日別特売

ジャバラマットスリム トラ柄

ジャバラマットスリム トラ柄 - TRUSCOジャバラマットスリム トラ柄 - TRUSCOジャバラマットスリム トラ柄 - TRUSCOジャバラマットスリム トラ柄 - TRUSCO

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。形状平型イエロー×ブラック材質EVA樹脂厚さ(mm)5取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265533TNS-6090YB484-33396000.380.9
7,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16265524TNS-1218YB484-332112001.551.8
29,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジャバラマットスリム トラ柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする