TRUSCO
安心クッション(L字型)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
形状
L字型
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
6
幅(mm)
24
質量(g)
50
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265768
TAC-132
黄×黒
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16265777
TAC-133
緑×白
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください