安心クッション(コーナー型)

安心クッション(コーナー型) - TRUSCO安心クッション(コーナー型) - TRUSCO安心クッション(コーナー型) - TRUSCO安心クッション(コーナー型) - TRUSCO
(3件のレビュー)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用クリア材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)3トラスコ品番489-6521高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265786TCG-07
210
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265786
2017-09-26
用途: 仕上げ

小さすぎて貧弱に見える。両面テープがすぐにはがれて落ちるので、クレームが多い。

1が参考にしています
対象商品 : 16265786
2016-12-02
用途: コーナーの怪我防止のために
製造業

来てみてびっくりこんな小さいものは使い物になりません。
商品の大きさの表示お願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

寸法につきまして表記させて頂いております。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

対象商品 : 16265786
2016-04-15
用途: 備品

安価ですが良い部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする