曜日別特売

角あて緩衝材

角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO角あて緩衝材 - TRUSCO
(10件のレビュー)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。

用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265813TKAK-2030-LBEライトベージュ
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16265822TKAK-2030-LGYライトグレー
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265813
2022-11-23
用途: 家具の角
医療・福祉・介護関連業

両面テープの粘着力が弱く、直ぐに剥がれてきてしまった。

対象商品 : 16265813
2022-01-27
用途: 低いドアの角
農・林・水産業

使用感には満足しています 貼り付けは素人なので多少曲がりました

対象商品 : 16265813
2018-02-26
用途: 内壁
不動産業

内壁の角に補強に使用しました。付属している両面テープは弱いです。別途強力なものを購入したほうがいいかも。

2が参考にしています
対象商品 : 16265813
2018-02-19
用途: 家具の角を覆うために使用。
その他業種

子供が小さいため、家具や柱の角などに使用。
角にしっかりフィットし、長さも価格とすればあるため、
非常に良かったです。

対象商品 : 16265822
2017-10-11
用途: 装飾物角部の保護材として
その他業種

両面テープの接着強度がもう少しあれば、また色が黒もあればいいとおもいました

1が参考にしています
対象商品 : 16265822
2017-03-18
用途: 吊り下げ棚の扉の下側ほか
教育・研究機関

複合機の蓋をあげると吊り下げ棚にぶつかるので、棚の下に貼るために購入した。普通のはさみでちょきちょき切れて、両面テープもついており、便利。できれば、綺麗な貼り方のコツが欲しかったです。

対象商品 : 16265822
2017-06-06
用途: 棚の角あて
教育・研究機関

扱いやすいのですが、付属の両面テープの粘着力がいまいちで、緩衝材もまるまっているので、木製棚の場合、じき剥がれてきます。強力両面テープを別に買った方がよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 16265813
2017-07-22
用途: 幼児対策

使いやすいですが、お値段がもう少し安ければいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする