TRUSCO
LED合図灯
(1件のレビュー)
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途
一般作業現場。
長さ(mm)
540
幅(mm)
30
質量(g)
143
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16265908
TR-LE540Y
イエロー
¥
3,280
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265892
TR-LE540B
ブルー
¥
3,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください