重石(おもし)

重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO重石(おもし) - TRUSCO
(5件のレビュー)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。

用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー内容量1個
全11種類を絞り込む
形状
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265953TW1-M丸型95959595×95×95
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76152124TW2.5-M丸型15585155155×155×85
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16265987TW3.5-M丸型175110175175×175×110
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16265996TW5.5-M丸型205100205205×205×100
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16266005TW8.5-M丸型250100250250×250×100
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16265917TW10-K角型38085230380×230×85
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16265926TW12-M丸型290100290290×290×100
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16265935TW15-K角型43095255430×255×95
5,260
4,598
5,058(税込)
当日出荷
16265944TW15-M丸型325100325325×325×100
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16265962TW20-K角型440100295440×295×100
6,730
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16265978TW20-M丸型370120370370×370×120
5,310
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265917
2024-01-10
用途: 実験治具の固定
日本工業大学教育・研究機関

想定通りの仕上げで問題なく固定することができました。

対象商品 : 16265996
2022-09-25
用途: 固定に使用

外観の仕上げも綺麗でガレージで使用していますが違和感がありません。
も少し重たくても良かったと思っています。

対象商品 : 16265987
2020-11-02
用途: ブルーシートの抑え

風雨の強い日のブルーシートの抑えに使用しています。適度な重さで運びやすいです。

対象商品 : 16265996
2018-09-27
用途: スピーカーの押え、重し
医療・福祉・介護関連業

適度な重さで良かった。できれば底に滑り止め加工あれば良い。

対象商品 : 16265987
2015-11-11
用途: 漬物ように
煙キッチン飲食業

とてもイイです。安いし、便利!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする