曜日別特売

チャック付ポリ袋(厚手タイプ)

チャック付ポリ袋(厚手タイプ) - TRUSCO
(9件のレビュー)

チャック付ですので小物の分類や部品等の保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。厚さは厚手の0.08mmです。

用途部品などの保管、管理。透明種類チャック付ポリ袋
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16266373TCB-A-8-TM1袋(200枚)ポリエチレン(PE)0.085070(チャック下)なし
800
取扱い終了
16266382TCB-B-8-TM1袋(200枚)ポリエチレン(PE)0.086085(チャック下)なし
910
取扱い終了
16266398TCB-C-8-TM1袋(200枚)ポリエチレン(PE)0.0870100(チャック下)なし
900
取扱い終了
16266407TCB-D-8-TM1袋(200枚)ポリエチレン(PE)0.0885120(チャック下)なし
1,020
取扱い終了
16266416TCB-E-8-TM1袋(200枚)ポリエチレン(PE)0.08100140(チャック下)なし
1,280
取扱い終了
16266425TCB-F-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08120170(チャック下)なし
880
取扱い終了
16266434TCB-G-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08--なし
1,120
取扱い終了
16266443TCB-H-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08170240(チャック下)なし
1,570
取扱い終了
16266452TCB-I-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08200280(チャック下)なし
2,060
取扱い終了
16266468TCB-J-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08240340(チャック下)なし
2,720
取扱い終了
16266477TCB-K-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08280400(チャック下)なし
3,540
取扱い終了
16266486TCB-L-8-TM1袋(100枚)ポリエチレン(PE)0.08340480(チャック下)なし
4,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16266443
2021-11-17
用途: 化成品の詰め替え
日軽物流株式会社運輸・通信業

しっかり厚手でパッキングも信用できます。こちらに変えてストレスが減りました。

対象商品 : 16266425
2019-05-03
用途: 植物検体の保存
建設業・工事業

用途に最適。様々大きさがあり、枚数もあり、強度もそこそこ。
お値段も安く助かる、モノタロウ様の凄味がわかる一品と思います。
(オリジナルブランドならさらに、、、)
家の周りで同価格帯以下でみつかるものは無いでしょう。

対象商品 : 16266407
2019-07-23
用途: 小学生対象の実験教室にて
子ども科学発見塾教育・研究機関

中に水を入れて保冷剤の工作に使用しました。
程よい厚さで水漏れもしにくく、さらにこの枚数でコスパの良さに満足しています。

対象商品 : 16266468
2017-12-19
用途: 小物(試料など)を仕分ける時
教育・研究機関

例えば、100円均一ショップなどで販売しているポリ袋と比較しても安いし、厚みがあるので破損する心配も減りました。おすすめです。

対象商品 : 16266425
2018-03-22
用途: 2㎜厚板金4種類を収納。
自動車・二輪車・自転車関連業

全体では結構な重量となりますが、破損することなく丈夫です。

対象商品 : 16266425
2017-06-14
用途: 小物入れに
卸売・小売業

若干透明度が無い為、内容物が見えにくい為、商品の魅了が100%伝わりにくいです。丈夫さは問題なし。パリっとしているのが理想ですがふんにゃり感がある為、高額商品は「やすっぽく」見えてしまう欠点も。

対象商品 : 16266416
2018-01-25
用途: お米を詰めて販売
古代米山本屋農・林・水産業

どの袋も、まるで中古のように小さな傷や折れたような跡がある。商品の販売に使うので見た目の印象がちょっと悪くなる。

対象商品 : 16266425
2017-08-31
用途: 釣り仕掛け入れ

以前から使用しております。今回はメーカー違いですが問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする