曜日別特売

長尺用ポリ袋ポリチューブ

長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブ - TRUSCO
(11件のレビュー)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。

用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
注意
※「幅」は、円筒状のポリ袋を閉じた状態での間口です。
※「筒径」は、円筒状のポリ袋を丸く広げた時のおよその直径です。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714555SPT-1001巻-ポリエチレン(PE)0.05100500
13,150
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57232753TPT-1001巻-ポリエチレン(PE)0.1100500
21,710
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16266723TPT-3501巻(150m)-ポリエチレン(PE)0.1350150
22,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714564SPT-1501巻-ポリエチレン(PE)0.05150500
15,070
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16266732TPT-4501巻(100m)-ポリエチレン(PE)0.1450100
19,610
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57232762TPT-5501巻-ポリエチレン(PE)0.1550100
23,890
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714573SPT-2001巻-ポリエチレン(PE)0.05200500
20,150
17,980
19,778(税込)
当日出荷
16266705TPT-1501巻(300m)-ポリエチレン(PE)0.1150300
19,440
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57232778TPT-6501巻-ポリエチレン(PE)0.1650100
28,950
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89714582SPT-2501巻-ポリエチレン(PE)0.05250500
25,190
21,980
24,178(税込)
当日出荷
16266714TPT-2501巻(200m)-ポリエチレン(PE)0.1250200
21,520
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
57232787TPT-7501巻-ポリエチレン(PE)0.1750100
33,470
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
89714598SPT-3001巻-ポリエチレン(PE)0.05300500
30,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
89714607SPT-3501巻-ポリエチレン(PE)0.05350300
21,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
89714616SPT-4001巻-ポリエチレン(PE)0.05400300
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714625SPT-4501巻-ポリエチレン(PE)0.05450300
27,310
23,980
26,378(税込)
当日出荷
89714634SPT-5001巻-ポリエチレン(PE)0.05500300
30,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
89714643SPT-5501巻-ポリエチレン(PE)0.05550200
22,150
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714652SPT-6001巻-ポリエチレン(PE)0.05600200
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714668SPT-6501巻-ポリエチレン(PE)0.05650200
26,240
22,980
25,278(税込)
当日出荷
89714677SPT-7001巻-ポリエチレン(PE)0.05700200
28,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89714686SPT-7501巻-ポリエチレン(PE)0.05750200
30,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89714695SPT-8001巻-ポリエチレン(PE)0.05800200
32,230
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89714704TPT-2001巻-ポリエチレン(PE)0.1200300
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714713TPT-3001巻-ポリエチレン(PE)0.1300200
23,940
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714722TPT-4001巻-ポリエチレン(PE)0.1400150
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714738TPT-5001巻-ポリエチレン(PE)0.1500100
19,750
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89714747TPT-6001巻-ポリエチレン(PE)0.1600100
24,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89714756TPT-7001巻-ポリエチレン(PE)0.1700100
28,320
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89714765TPT-8001巻-ポリエチレン(PE)0.1800100
32,230
27,980
30,778(税込)
当日出荷
72189227SPT-800【ワケあり】1巻※理由あり(未使用・パッケージ不良)ポリエチレン(PE)0.05800200
32,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714582
2023-05-19
用途: 塗装品の梱包
有限会社 会津塗装工業製造業

長物の梱包に使っています。エアキャップよりも格段に便利ですが、重ねて置くと滑ります。

2が参考にしています
対象商品 : 16266723
2022-01-26
用途: スキー梱包
その他業種

早く届いて、良かったです。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 16266732
2019-12-21
用途: 梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

こういうのがあればと思っていたところ、たまたまモノタロウで発見。大きなロールからわざわざ切って作っていた手間の削減が大きいのと、見た目が良くなって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16266705
2019-09-01
用途: 製品の梱包、在庫品の整理、保管

必要な長さにカットしてシーラーで袋状にして使用しています。厚みがあり、丈夫で尖ったものや、長尺で重量があるものなどに使用でき製品出荷時の梱包や製品の在庫保管に使用しています。他社の同様の商品は、表面を触ると白い粉?が多く付着してふき取りなどの作業で困っていましが、この商品は粉の付着が少ないようです。

対象商品 : 16266723
2019-10-16
用途: 農作業
農・林・水産業

太さが、ちょうど良い状態で、厚みがもう少しあれば、もっと、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16266705
2019-10-28
用途: 試運転機械の電線保護
製造業

ブロッキンもなく、ハーネスが通しやすいので助かってます。

対象商品 : 57232762
2019-07-11
用途: 雨の日に長尺物を運ぶ際の梱包
有限会社アイディティ

もう少し薄手で良いので安価な物が欲しいです
保管するのに不便さを感じます

1が参考にしています
対象商品 : 16266732
2018-10-23
用途: ダクト加工、梱包
株式会社 加藤運送運輸・通信業

大変重宝しております。
もっと薄手のものを販売してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする