TRUSCO
指出しすべり手袋
(1件のレビュー)
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途
検査、窓口業務、軽作業。
機能
吸汗性
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
素材
綿100%
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267003
TG-F2
フリー
23.5
8
19
綿100%
ホワイト
41
10
1
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
16267012
TG-F3
フリー
23
2
19
綿100%
ホワイト
37
10
1
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
16267028
TG-F5
フリー
16.5
2.5
19
綿100%
ホワイト
32
10
1
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください