TRUSCO
すべり止め付厚手塩ビ手袋
塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。
用途
組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。
材質(裏)
綿・ポリエステル
材質(表)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267143
TPVAG-L
L
26.0
8.5
23.0
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿100%
オレンジ
約1.5
1
耐油・防菌防臭
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
16267168
TPVAG-M
M
26.0
7.5
21.6
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿100%
オレンジ
約1.5
1
耐油・防菌防臭
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16267152
TPVAG-LL
LL
26
8.8
25
-
オレンジ
約1.5
1
耐油・防菌防臭
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください