カラー軍手

カラー軍手 - TRUSCOカラー軍手 - TRUSCOカラー軍手 - TRUSCOカラー軍手 - TRUSCOカラー軍手 - TRUSCOカラー軍手 - TRUSCO

ナイロンを使用した色付の手袋です。

用途一般作業。厚さ(mm)2内容量1双
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267204TCNG-KO-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂5871
360309
309
340(税込)
当日出荷
16267213TCNG-R-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂5871
360309
309
340(税込)
当日出荷
16267222TCNG-Y-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂5871
360309
309
340(税込)
当日出荷
16267238TCNSG-KO-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂6371
410359
359
395(税込)
当日出荷
16267247TCNSG-R-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂6371
410359
359
395(税込)
当日出荷
16267256TCNSG-Y-フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂6371
410359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
36225205TCNG-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)フリー23.5820ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂5871
360299
98
アウトレット
108(税込)
当日出荷
返品不可
残り204点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする