TRUSCO
PU薄手手袋(エンボス加工)
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途
内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)
0.5
色
OD
質量(g)
40
入数(双)
1
機能
柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267344
TPUM-OD-L
L
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16267353
TPUM-OD-LL
LL
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16267362
TPUM-OD-M
M
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16267378
TPUM-OD-S
S
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください