曜日別特売

ナノフィット手袋

ナノフィット手袋 - TRUSCOナノフィット手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

株式会社帝人開発の「ナノフロント」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。

用途建築、土木、鉄鋼。自動車、バイクのメンテナンス。材質(掌側)合成繊維、ポリエステル、山羊革材質(甲)合成繊維、ポリエステル袖口仕様マジック式ブルー厚さ(mm)0.9質量(g)72入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267405TNFAG-MM0.9
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
16267387TNFAG-LL0.9
2,800
取扱い終了
16267396TNFAG-LLLL0.9
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267387
2019-08-17
用途: ヤモリの手足をまねた製品として体験してもらう

ヤモリの手足の接着性をまねた製品として、某機関が紹介しているので、
バイオミミクリーのモデルとして購入したが、接着性は全くなく、モデルとしては不合格

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする