曜日別特売

弾性シーラントバックアップ材角バッカー

弾性シーラントバックアップ材角バッカー - TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカー - TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカー - TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカー - TRUSCO弾性シーラントバックアップ材角バッカー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。

用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物内容量1箱(100本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合目地幅(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267658TKB-1010T812101010テープ付
9,450
8,198
9,018(税込)
当日出荷
16267676TKB-108T6908810テープ付
7,660
6,598
7,258(税込)
当日出荷
16267694TKB-510T54210105テープ付
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
16267712TKB-58T445885テープ付
4,830
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16267728TKB-71057110107-
6,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16267737TKB-710T66810107テープ付
8,130
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16267746TKB-78508887-
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
16267755TKB-78T576887テープ付
6,670
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16267642TKB-1010760101010-
7,280
取扱い終了
16267667TKB-1086168810-
5,920
取扱い終了
16267685TKB-51048110105-
4,600
取扱い終了
16267703TKB-58369885-
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267694
2021-10-18
用途: 外壁の継手めじコーキングに使用
建設業・工事業

のり付きも良く、幅が狭い箇所も引き伸ばして詰められるので、結構使いやすいね。
2mくらいの製品があればより良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする