TRUSCO
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
(1件のレビュー)
機能
(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
透明グレー
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
布・ゴム混紡
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267764
TSG-501T
488-9801
110
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
16267773
TSG-501TV
488-9819
172
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください