セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)

セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCO
(8件のレビュー)

顔全体を保護できるバイザー付です。

仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267798TSG-501MV
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267798
2025-12-24
用途: 研磨作業で使用
堂の下園農・林・水産業

目、顔等が、安全で助かっております。
また駄目になったらリピートしたいと思います。

対象商品 : 16267798
2020-10-19
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて良かったです。
顔が保護できるので届いた初日から使用しています
値段の割に良い感じです。

対象商品 : 16267798
2019-02-25
用途: コンクリート削孔時

思ったより軽量でフィットして扱いやすいです。ゴーグル部にしばらくは曇り止めが効いてましたがしだいに曇ってきて、市販の曇り止めを塗布して対処しましたがこれも安価なので想定内、また追加で2個買いました、お買い得品だと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 16267798
2019-04-26
用途: 草刈り
和運送運輸・通信業

目より下は顔に付くと思っていたが、そうではない為すき間があり、マスクの代わりにならなかった

4が参考にしています
対象商品 : 16267798
2017-09-15
用途: 槽内高圧洗浄時に使用。
環境テック株式会社建設業・工事業

防護面ですと下からはねっ帰りが入ってきますし、ゴーグルだけでは洗浄水が顔にかかるので、はねっ帰りも防げて適しています。

対象商品 : 16267798
2018-06-24
用途: 電動工具使用時の顔面保護
卸売・小売業

一度曇りぐせが付くと、目の部分がすぐ曇るようになってしまうため連続使用することができませんでした。

対象商品 : 16267798
2018-02-05
用途: トイガン使用時の安全確保
宗教法人應供寺その他業種

30分程上記目的の際に使用してみました。
現在冬という事を留意してもゴーグルが曇らなかったのは、相応の防曇効果があるものと思われます。
ただ比較的コンパクトな眼鏡と併用してみましたが、やはりゴーグル内への収納はぎりぎりで、外す際にはゴーグルから素直には出てくれない状態となりました。
本品専用に防曇コーティングされた小ぶりな眼鏡を誂えるのが良いかもしれません。昨今5000円プラスα程度で眼鏡の購入が可能ですし。
最後に強度の確認ですが、トイガン(日本製18歳以上使用可能のもの)の弾を至近距離で当ててみましたが割れたり破損するといった事はありませんでした。流石は世界一厳しいアイウェア規格と言われる米国の工業規格ANSI Z87.1を取得済みの製品だけの事はあります。
後願わくは、密閉タイプ以外にも小さな穴とかスリットのあるタイプも同程度の価格帯でラインナップに加えて頂けたらと存じます。

4が参考にしています
対象商品 : 16267798
2016-04-12
用途: サバイバルゲーム
その他業種

クリヤレンズは、箱出しノーマルの電動ガンなら十分に耐える品質で、バンドもしっかりしていて視野も広く申し分ない商品です。ただ、バイザー(フェイスガード)がやや重く感じ、レンズも吐息で曇ってしまうので加工は必須になります。
軽作業での使用なら強度に過ぎたる商品だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする