曜日別特売

レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) - TRUSCOレーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) - TRUSCOレーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) - TRUSCO

Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。

用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等レンズの呼称YAG形状ゴーグル型機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロンレンズ色グリーントラスコ品番489-7021質量(g)48光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100可視光線透過率(%)64レンズ厚さ(mm)1.5内容量1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学濃度(OD)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267834TLSG-YG6
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする