TRUSCO
一眼型セーフティグラス (小型タイプ)
両サイドから目を守ります。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様
サイド付
機能
UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9754
質量(g)
22
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268008
TSG-309J
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください