曜日別特売

ポンチョ

ポンチョ - TRUSCOポンチョ - TRUSCOポンチョ - TRUSCO
(2件のレビュー)

不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。
はっ水加工を施しています。

ODサイズフリー材質ナイロン100%(PUコーティング)付属品巾着トラスコ品番479-1720質量(g)400着丈(cm)115胸幅(cm)96内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268035TRP-OD
4,440
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268035
2022-04-21
用途: 子供の野球チームで親の作業をする時に雨が降ってきた時に利用するために購入しました
製造業

雨が降り出しカッパを着る時間がない時にサッと着ることが出来すごく助かります!^_^

対象商品 : 16268035
2021-06-25
用途: 雨の散歩
株式会社自研センター教育・研究機関

着用前につば付きの帽子を被ることが良い。その方が顔への濡れ、頭のムレが防げると思う。
袖口が広いので着用は楽だが、腕をあげるような姿勢には不向き。
身長178cmでも十分にカバーできる長さ。
台風の中を歩いてみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする