曜日別特売

ブルーライトカットグラス

ブルーライトカットグラス - TRUSCOブルーライトカットグラス - TRUSCO

パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。

用途パソコン作業形状二眼型トラスコ品番479-1835質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16268053GS-70-BC
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする